OBO - Villámvédelmi hornyolt kapocs Rd8 x10mm tűzihorg 5317428 - 5317428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 10-10 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - horonyszorító
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195420859
Sonepar cikkszám
5317428
Gyártói cikkszám
5317428
Gyártói típuskód
274 8-10
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
10-10 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
horonyszorító
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi hornyolt kapocs Rd8 x10mm tűzihorg