OBO - Villámvédelmi hornyolt kapocs th. 5317223 - 5317223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 10-10 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - horonyszorító
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195420613
Sonepar cikkszám
5317223
Gyártói cikkszám
5317223
Gyártói típuskód
273 8-10
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
10-10 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
horonyszorító
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi hornyolt kapocs th.