Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi Installációs rúd 3000mm 5408109 - 5408109

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Átmérő - 16-16 mm

  • Anyag - egyéb

  • Kivitel - fogórúd

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195613220

Sonepar cikkszám

5408109

Gyártói cikkszám

5408109

Gyártói típuskód

101 16-3000

Hosszúság:

3000 mm

Átmérő:

16-16 mm

Anyag:

egyéb

Kivitel:

fogórúd

Felület:

kezeletlen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi Installációs rúd 3000mm