OBO - Villámvédelmi kapocs hófogó rácshoz RD8-10 th. 5316510 - 5316510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 8-8 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - hófogórács-szorító
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195420316
Sonepar cikkszám
5316510
Gyártói cikkszám
5316510
Gyártói típuskód
264
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
8-8 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
hófogórács-szorító
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi kapocs hófogó rácshoz RD8-10 th.