Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi kapocs tűzihorganyzott kapocs 5316308 - 5316308

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm

  • Anyag - acél

  • Befogási tartomány - 0-0 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatlakoztatás fajtája - ereszcsatorna-kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195420132

Sonepar cikkszám

5316308

Gyártói cikkszám

5316308

Gyártói típuskód

267

Beköthető körvezetékátmérők:

8-10 mm

Anyag:

acél

Befogási tartomány:

0-0 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakoztatás fajtája:

ereszcsatorna-kapocs

Rögzítőcsavarok fajtája:

hatlap fejű csavar

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi kapocs tűzih.