OBO - Villámvédelmi keresztkötés 8-10x8-10 keresztmet. 5312310 - 5312310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195418092
Sonepar cikkszám
5312310
Gyártói cikkszám
5312310
Gyártói típuskód
252 8-10 FT
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
kereszt-összekötő
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi keresztkötés 8-10x8-10 keresztmet