Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi körvezeték szorító RD10-hez 10mm 5325315 - 5325315

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 10-10 mm

  • Anyag - egyéb

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatlakoztatás fajtája - szorítópapucs

  • Rögzítőlyuk - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195421931

Sonepar cikkszám

5325315

Gyártói cikkszám

5325315

Gyártói típuskód

319 10

Beköthető körvezetékátmérők:

10-10 mm

Anyag:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakoztatás fajtája:

szorítópapucs

Rögzítőlyuk:

11 mm

Rögzítőcsavarok fajtája:

hatlap fejű csavar

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi körvezeték szorító RD10-hez 10mm