OBO - Villámvédelmi körvezeték szorító RD8-hoz 8mm 5325307 - 5325307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-8 mm
Anyag - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - szorítópapucs
Rögzítőlyuk - 11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195421870
Sonepar cikkszám
5325307
Gyártói cikkszám
5325307
Gyártói típuskód
319 8
Beköthető körvezetékátmérők:
8-8 mm
Anyag:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
szorítópapucs
Rögzítőlyuk:
11 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi körvezeték szorító RD8-hoz 8mm