OBO - Villámvédelmi kötés RD8-10-hez 5328284 - 5328284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 6-10 mm
Anyag - réz
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 6-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195453673
Sonepar cikkszám
5328284
Gyártói cikkszám
5328284
Gyártói típuskód
237 N CU
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
6-10 mm
Anyag:
réz
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
6-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi kötés RD8-10-hez