OBO - Villámvédelmi kötés Rd8-10 körvezetékhez A ( szemes csavar ) 5304164 - 5304164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Rögzítőcsavarok fajtája - szorítócsavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195817512
Sonepar cikkszám
5304164
Gyártói cikkszám
5304164
Gyártói típuskód
5001 N-FT
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítőcsavarok fajtája:
szorítócsavar
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi kötés Rd8-10 körvezetékhez A