OBO - Villámvédelmi kötés ( szemes csavar ) 5304105 - 5304105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Rögzítőcsavarok fajtája - szorítócsavar
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195415879
Sonepar cikkszám
5304105
Gyártói cikkszám
5304105
Gyártói típuskód
5001 DIN-FT
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítőcsavarok fajtája:
szorítócsavar
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi kötés