Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi levezető átm 10mm 80m acél 5021103 - 5021103

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 10 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2

  • Vezetékanyag - acél

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 10 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 80 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195381617

Sonepar cikkszám

5021103

Gyártói cikkszám

5021103

Gyártói típuskód

RD 10

Vezetékátmérő:

10 mm

Vezeték-keresztmetszet:

78 mm2

Vezetékanyag:

acél

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

10 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Érszám:

1

Nyersanyag-tulajdonság:

egyéb

Köpeny anyaga:

nincs

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

63 kg/100m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 10mm acél OBO