Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi levezető átm 10mm alu. 5021308 - 5021308

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 10 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 10 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 95 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195381976

Sonepar cikkszám

5021308

Gyártói cikkszám

5021308

Gyártói típuskód

RD 10-ALU

Vezetékátmérő:

10 mm

Vezeték-keresztmetszet:

78 mm2

Vezetékanyag:

alumínium

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

10 mm

Felület:

kezeletlen

Szín:

egyéb

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Érszám:

1

Vezetékanyag anyagminősége:

alumínium-magnézium-szilícium ötvözet

Nyersanyag-tulajdonság:

egyéb

Köpeny anyaga:

nincs

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

21 kg/100m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 10mm alu.