Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi levezető átm 10mm réz 5021502 - 5021502

OBO
MásolásMásolás
OBO - Villámvédelmi levezető átm 10mm réz 5021502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 10 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 10 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195382096

Sonepar cikkszám

5021502

Gyártói cikkszám

5021502

Gyártói típuskód

RD 10-CU

Vezetékátmérő:

10 mm

Vezeték-keresztmetszet:

78 mm2

Vezetékanyag:

réz

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

10 mm

Felület:

kezeletlen

Szín:

egyéb

Érszám:

1

Nyersanyag-tulajdonság:

puha

Köpeny anyaga:

nincs

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

70 kg/100m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi levezető átm 10mm réz