Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi levezető átm 10mm V4A 80m rozsdamentes acél saválló SN022025 - 5021647

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 10 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2

  • Vezetékanyag - rozsdamentes acél

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 10 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 80 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195680581

Sonepar cikkszám

SN022025

Gyártói cikkszám

5021647

Gyártói típuskód

RD 10-V4A

Vezetékátmérő:

10 mm

Vezeték-keresztmetszet:

78 mm2

Vezetékanyag:

rozsdamentes acél

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

10 mm

Felület:

kezeletlen

Szín:

egyéb

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Érszám:

1

Vezetékanyag anyagminősége:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Nyersanyag-tulajdonság:

egyéb

Köpeny anyaga:

nincs

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

63 kg/100m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 10 rozsdamentes