OBO - Villámvédelmi levezető átm 16mm 1,5m réz 5400627 - 5400627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - réz
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195629054
Sonepar cikkszám
5400627
Gyártói cikkszám
5400627
Gyártói típuskód
101 A-CU
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
réz
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi levezető átm 16mm 1,5m réz