OBO - Villámvédelmi levezető átm. 23mm szigetelt fekete SN002420 - 5408002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 23 mm
Vezeték-keresztmetszet - 35 mm2
Vezetékanyag - réz
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 23 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195674573
Sonepar cikkszám
SN002420
Gyártói cikkszám
5408002
Gyártói típuskód
isCon Pro+ 75 SW
Vezetékátmérő:
23 mm
Vezeték-keresztmetszet:
35 mm2
Vezetékanyag:
réz
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:
23 mm
Felület:
kezeletlen
Szín:
fekete
Érszám:
7
Nyersanyag-tulajdonság:
egyéb
Max. ekvivalens elválasztó távolság s (fix építőanyagok):
0.75 m
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Tömeg:
69.4 kg/100m
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm. 23mm szigetelt fekete