Nem visszaküldhető

OBO - Villámvédelmi levezető átm 70mm2 réz sodrony19x2,1mm SN066721 - 5021654

OBO
MásolásMásolás
OBO - Villámvédelmi levezető átm 70mm2 réz sodrony19x2,1mm SN066721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keresztmetszet - 70 mm2

  • Külső átmérő - 10.5 mm

  • Anyag - réz

  • Egyeres huzalok átmérője - 2.1 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195836209

Sonepar cikkszám

SN066721

Gyártói cikkszám

5021654

Gyártói típuskód

S 11-CU

Keresztmetszet:

70 mm2

Külső átmérő:

10.5 mm

Anyag:

réz

Egyeres huzalok átmérője:

2.1 mm

Felület:

kezeletlen

Érszám:

19

Köpeny anyaga:

nincs

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Fémsodrony ; Vörösréz huzal 19x2,1mm