OBO - Villámvédelmi levezető átm 8mm acél OBO 5021081 - 5021081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 8 mm
Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékanyag - acél
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 8 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
125 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195381556
Sonepar cikkszám
5021081
Gyártói cikkszám
5021081
Gyártói típuskód
RD 8-FT
Vezetékátmérő:
8 mm
Vezeték-keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékanyag:
acél
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:
8 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszám:
1
Nyersanyag-tulajdonság:
egyéb
Köpeny anyaga:
nincs
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Halogénmentes burkolóanyag:
Nem
Tömeg:
40 kg/100m
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 8mm acél OBO