Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi levezető átm 8mm aluminium tekerhető (150m) 5021294 - 5021294

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 8 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 8 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 150 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195901273

Sonepar cikkszám

5021294

Gyártói cikkszám

5021294

Gyártói típuskód

RD 8-ALU-T

Vezetékátmérő:

8 mm

Vezeték-keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékanyag:

alumínium

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

8 mm

Felület:

kezeletlen

Szín:

egyéb

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Érszám:

1

Vezetékanyag anyagminősége:

alumínium-magnézium-szilícium ötvözet

Nyersanyag-tulajdonság:

puha

Köpeny anyaga:

nincs

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

13.5 kg/100m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 8mm aluminium