Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi levezető átm 8mm réz 5021480 - 5021480

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 8 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 8 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195382034

Sonepar cikkszám

5021480

Gyártói cikkszám

5021480

Gyártói típuskód

RD 8-CU

Vezetékátmérő:

8 mm

Vezeték-keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékanyag:

réz

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

8 mm

Felület:

kezeletlen

Szín:

egyéb

Érszám:

1

Nyersanyag-tulajdonság:

puha

Köpeny anyaga:

nincs

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

45 kg/100m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 8mm réz