OBO - Villámvédelmi párhuzamos kötés Rd8-10körvezetékhez 5315654 - 5315654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 6-10 mm
Anyag - sárgaréz
Felület - rézbevonatú
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 6-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195419778
Sonepar cikkszám
5315654
Gyártói cikkszám
5315654
Gyártói típuskód
260 8-10 MS
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
6-10 mm
Anyag:
sárgaréz
Felület:
rézbevonatú
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
6-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
párhuzamos összekötő
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi párhuzamos kötés Rd8-10körvezetékhez