OBO - Villámvédelmi párhuzamos kötés Rd8-10körvezetékhez vizsgáló csatlakozó 5315506 - 5315506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - egyéb
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195419716
Sonepar cikkszám
5315506
Gyártói cikkszám
5315506
Gyártói típuskód
259 8-10
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
egyéb
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
50 kA
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi párhuzamos kötés Rd8-10körvezetékhez