OBO - Villámvédelmi párhuzamos kötés Rd8 körvezetékhez 5315700 - 5315700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-8 mm
Anyag - cink-présöntvény
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-8 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195419839
Sonepar cikkszám
5315700
Gyártói cikkszám
5315700
Gyártói típuskód
260 8
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-8 mm
Anyag:
cink-présöntvény
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-8 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
párhuzamos összekötő
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi párhuzamos kötés Rd8 körvezetékhez