OBO - Villámvédelmi rúdtartó horganyzott Rd 16-hoz M menettel 5412609 - 5412609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rúdátmérő - 16-16 mm
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Áthidaló anyaga - cink-présöntvény
Alsó rész anyaga - cink-présöntvény
Rúd rögzítési módja - csavarbilinccsel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195429616
Sonepar cikkszám
5412609
Gyártói cikkszám
5412609
Gyártói típuskód
113 Z-16
Rúdátmérő:
16-16 mm
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Áthidaló anyaga:
cink-présöntvény
Alsó rész anyaga:
cink-présöntvény
Rúd rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
cink
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi rúdtartó horganyzott Rd 16-hoz