OBO - Villámvédelmi rúdtartó horganyzott tiplivel Rd 16-hoz 5412803 - 5412803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rúdátmérő - 16-16 mm
Tartó rögzítési módja - tiplivel
Áthidaló anyaga - cink-présöntvény
Alsó rész anyaga - cink-présöntvény
Rúd rögzítési módja - csavarbilinccsel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195752356
Sonepar cikkszám
5412803
Gyártói cikkszám
5412803
Gyártói típuskód
113 B-Z-HD
Rúdátmérő:
16-16 mm
Tartó rögzítési módja:
tiplivel
Áthidaló anyaga:
cink-présöntvény
Alsó rész anyaga:
cink-présöntvény
Rúd rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
cink
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi rúdtartó horganyzott tiplivel Rd 16-hoz