Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi rugós ereszcsatorna kapocs 5316450 - 5316450

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 8-8 mm

  • Anyag - acél

  • Befogási tartomány - 15-25 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatlakoztatás fajtája - ereszcsatorna-kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195433682

Sonepar cikkszám

5316450

Gyártói cikkszám

5316450

Gyártói típuskód

RK-FIX

Beköthető körvezetékátmérők:

8-8 mm

Anyag:

acél

Befogási tartomány:

15-25 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakoztatás fajtája:

ereszcsatorna-kapocs

Rögzítőcsavarok fajtája:

hatlap fejű csavar

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi rugós ereszcsatorna kapocs