OBO - Villámvédelmi szigetelő rúd 1500mm SN016387 - 5408108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - egyéb
Kivitel - fogórúd
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195613213
Sonepar cikkszám
SN016387
Gyártói cikkszám
5408108
Gyártói típuskód
101 16-1500
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
egyéb
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Szigetelő távtartó ; Villámvédelmi szigetelő rúd 1500mm