OBO - Villámvédelmi szigetelőrúd 3000mm 5408105 - 5408105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Átmérő - 20-20 mm
Anyag - egyéb
Kivitel - fogórúd
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195690733
Sonepar cikkszám
5408105
Gyártói cikkszám
5408105
Gyártói típuskód
101 20-3000
Hosszúság:
3000 mm
Átmérő:
20-20 mm
Anyag:
egyéb
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi szigetelőrúd 3000mm