OBO - Villámvédelmi szigetelt felfogóoszlop 6000mm SN143155 - 5408856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - egyéb
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196647934
Sonepar cikkszám
SN143155
Gyártói cikkszám
5408856
Gyártói típuskód
isFang IN L6
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
egyéb
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Villámvédelmi szigetelt felfogóoszlop 6000mm