OBO - Villámvédelmi szigetelt felfogóoszlop oldalkiv 5408888 - 5408888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 8000 mm
Átmérő - 50-50 mm
Anyag - egyéb
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196219414
Sonepar cikkszám
5408888
Gyártói cikkszám
5408888
Gyártói típuskód
isFang IN-A 8000
Hosszúság:
8000 mm
Átmérő:
50-50 mm
Anyag:
egyéb
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi szigetelt felfogóoszlop oldalkiv