OBO - Villámvédelmi szigetelt levezető átm. 23mm, 100m SN143149 - 5408018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték-keresztmetszet - 35 mm2
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 23 mm
Szín - fekete
Tömeg - 66.6 kg/100m
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196591770
Sonepar cikkszám
SN143149
Gyártói cikkszám
5408018
Gyártói típuskód
isCon PR 90 SW
Vezeték-keresztmetszet:
35 mm2
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:
23 mm
Szín:
fekete
Tömeg:
66.6 kg/100m
Villámvédelmi szigetelt levezető átm. 23mm, 100m