OBO - Villámvédelmi tartó 12-26mm 1310607 - 1310607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 26 mm
Átmérő - 12-26 mm
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
1310607
Gyártói cikkszám
1310607
Gyártói típuskód
1060/26
Névleges átmérő:
26 mm
Átmérő:
12-26 mm
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Igen
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; %Villámvédelmi tartó 12-26mm