OBO - Villámvédelmi tartókapocs 40x4mm horg 5327083 - 5327083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk
Alkalmazható karimavastagságig - 80-80 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195422655
Sonepar cikkszám
5327083
Gyártói cikkszám
5327083
Gyártói típuskód
325 80 FT
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lyuk
Alkalmazható karimavastagságig:
80-80 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
6000 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Villámvédelmi tartókapocs 40x4mm horg