OBO - Villámvédelmi univerzális vizsgáló-összekötő, Rd 8-10 huzal vagy FL 30 szalag és Rd 16 rúd összekötéséhez 5336007 - 5336007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195424215
Sonepar cikkszám
5336007
Gyártói cikkszám
5336007
Gyártói típuskód
226 8-10
Anyag:
acél
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Bontókapocs ; Villámvédelmi bontódarab