OBO - Villámvédelmi vez.tartó szig. 500mm Rd16 körvezhez 5408806 - 5408806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetéktartó anyaga - alumínium
Hosszúság - 500 mm
Beköthető körvezetékátmérők - 16-16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195542773
Sonepar cikkszám
5408806
Gyártói cikkszám
5408806
Gyártói típuskód
ISO-A-500
Vezetéktartó anyaga:
alumínium
Hosszúság:
500 mm
Beköthető körvezetékátmérők:
16-16 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Szigetelő távtartó ; Villámvédelmi vez.tartó szig. 500mm Rd16 körvezhez