OBO - Villámvédelmi vez.tartó szig. 800mm Rd16 körvezhez 5408814 - 5408814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetéktartó anyaga - alumínium
Hosszúság - 800 mm
Beköthető körvezetékátmérők - 16-16 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195542834
Sonepar cikkszám
5408814
Gyártói cikkszám
5408814
Gyártói típuskód
ISO-A-800
Vezetéktartó anyaga:
alumínium
Hosszúság:
800 mm
Beköthető körvezetékátmérők:
16-16 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Villámvédelmi vez.tartó szig. 800mm Rd16 körvezhez