OBO - Villámvédelmi záróbilincs átm 20mm OMEX 5001404 - 5001404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő - 20-20 mm
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm felett
Felület - tűzihorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195372554
Sonepar cikkszám
5001404
Gyártói cikkszám
5001404
Gyártói típuskód
2730 20 FT
Kialakítás:
csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő:
20-20 mm
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm felett
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
acél
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi záróbilincs átm 20mm OMEX