OBO - Vörösréz huzal 19x1,8mm vörösréz SN066720 - 5021652
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Keresztmetszet - 50 mm2
Külső átmérő - 9 mm
Anyag - réz
Egyeres huzalok átmérője - 1.8 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196033768
Sonepar cikkszám
SN066720
Gyártói cikkszám
5021652
Gyártói típuskód
S 9-CU
Keresztmetszet:
50 mm2
Külső átmérő:
9 mm
Anyag:
réz
Egyeres huzalok átmérője:
1.8 mm
Felület:
kezeletlen
Érszám:
19
Köpeny anyaga:
nincs
Szín:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Fémsodrony ; Vörösréz huzal 19x1,8mm vörösréz