OBO - Wallbox elektromos töltőállomás 370x340x136 nyomógombos túlfeszültség védelemmel SN159535 - 6570024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW
Töltőpontok száma - 1
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus - 1
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197274849
Sonepar cikkszám
SN159535
Gyártói cikkszám
6570024
Gyártói típuskód
WB AC BL SPD
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként:
22 kW
Töltőpontok száma:
1
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
1
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
0
Védettség (IP):
IP66
Névleges csatlakozási teljesítmény:
22 kW
Szélesség:
340 mm
Magasság:
370 mm
Mélység:
136 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Kismegszakítóval (MCB):
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Energiaszámlálóval:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ütésállóság (IK):
IK08