OBO - Záródugó M12 nikkelezett SN066722 - 2090511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Anyag - fém
Halogénmentes - Nem
Robbanásbiztos kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195471738
Sonepar cikkszám
SN066722
Gyártói cikkszám
2090511
Gyártói típuskód
168 MS M12
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Anyag:
fém
Halogénmentes:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
sárgaréz
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Záródugó M12 nikkelezett