OBO - Záródugó O7-13mm fekete SN066723 - 2012146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 7 mm
Kivitel - zárt
Tömítési tartomány - 7-13 mm
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195129370
Sonepar cikkszám
SN066723
Gyártói cikkszám
2012146
Gyártói típuskód
89 SW
Névleges átmérő:
7 mm
Kivitel:
zárt
Tömítési tartomány:
7-13 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Falvastagsághoz:
1.8-1.8 mm
Névleges méret PG:
11
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Záródugó O7-13mm fekete