OBO - Záródugó O7-13mm hófehér SN066724 - 2012103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 7 mm
Kivitel - zárt
Tömítési tartomány - 7-13 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195559276
Sonepar cikkszám
SN066724
Gyártói cikkszám
2012103
Gyártói típuskód
89 RW
Névleges átmérő:
7 mm
Kivitel:
zárt
Tömítési tartomány:
7-13 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Falvastagsághoz:
1.8-1.8 mm
Névleges méret PG:
11
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9010
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Záródugó O7-13mm hófehér