OBO - Záródugó O7-13mm világosszürke SN066725 - 2012065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 7 mm
Kivitel - zárt
Tömítési tartomány - 7-13 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195559092
Sonepar cikkszám
SN066725
Gyártói cikkszám
2012065
Gyártói típuskód
89 LoG
Névleges átmérő:
7 mm
Kivitel:
zárt
Tömítési tartomány:
7-13 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.8-1.8 mm
Névleges méret PG:
11
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Záródugó O7-13mm világosszürke