Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Zárósapka facsavarmenetes csappal 26-45mm mer thorg SN066732 - 1310615

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 45 mm

  • Átmérő - 26-45 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195105978

Sonepar cikkszám

SN066732

Gyártói cikkszám

1310615

Gyártói típuskód

1060 26-45 FT

Névleges átmérő:

45 mm

Átmérő:

26-45 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

tűzihorganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Zárósapka facsavarmenetes csappal 26-45mm mer thorg