OBO - Zárósapka facsavarmenetes csappal 45-68mm mer thorg SN066733 - 1310658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 68 mm
Átmérő - 45-68 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195106036
Sonepar cikkszám
SN066733
Gyártói cikkszám
1310658
Gyártói típuskód
1060 45-68 FT
Névleges átmérő:
68 mm
Átmérő:
45-68 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Zárósapka facsavarmenetes csappal 45-68mm mer thorg