OBO - Zárt szerelőfedél, pattintható 800x300x4 szalaghorg SN066734 - 7425022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Hosszúság - 800 mm
Szerelőnyílások száma - 0
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195254744
Sonepar cikkszám
SN066734
Gyártói cikkszám
7425022
Gyártói típuskód
OKA D 300 R
Szélesség:
300 mm
Hosszúság:
800 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Anyagvastagság:
4 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Bepattintható fedélrögzítés:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Zárt szerelőfedél, pattintható 800x300x4 szalaghorg