OBO - Zsalutest csiszolt esztrich-hez szalaghorganyzott SN066741 - 7404372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Hosszúság - 247 mm
Szélesség - 247 mm
Magasság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196332038
Sonepar cikkszám
SN066741
Gyártói cikkszám
7404372
Gyártói típuskód
SK RK9
Alak:
négyzetes
Hosszúság:
247 mm
Szélesség:
247 mm
Magasság:
55 mm
Padló alatti rendszerek ; Tartozék padló alatti rendszerekhez ; Zsalutest csiszolt esztrich-hez szalaghorganyzott