OBO - Zsalutest GES9 SN066742 - 7404412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Hosszúság - 290 mm
Szélesség - 290 mm
Magasság - 51.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195099901
Sonepar cikkszám
SN066742
Gyártói cikkszám
7404412
Gyártói típuskód
SK HB 245X245
Alak:
négyzetes
Hosszúság:
290 mm
Szélesség:
290 mm
Magasság:
51.5 mm
Padló alatti rendszerek ; Üreges padló zsaluzó ; Zsalutest GES9