OBO - Zsalutest grafitszürke SN066738 - 7404408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Átmérő - 305 mm
Hosszúság - 345 mm
Szélesség - 345 mm
Magasság - 51.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195099895
Sonepar cikkszám
SN066738
Gyártói cikkszám
7404408
Gyártói típuskód
SK HB R305
Alak:
kerek
Átmérő:
305 mm
Hosszúság:
345 mm
Szélesség:
345 mm
Magasság:
51.5 mm
Padló alatti rendszerek ; Üreges padló zsaluzó ; Zsalutest grafitszürke